text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 21mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 4F113750
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 355
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 21
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 13/16 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 21
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 49
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 32.3
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom

Descriere

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 4F113750
EAN 3148516621436
UBB 500638324276
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 40.21LA
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.