text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 17mm


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 7P583033
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 202
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 17
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) 11/16 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 37
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 25.3
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 7P583033
EAN 3148517680449
UBB 500638344076
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 440.17
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.