text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 12mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5B733945
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 160
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 12
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 75
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 12
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 27.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 18.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5B733945
EAN 3148511013595
UBB 500638329630
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 41.12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.