text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Facom 11933


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 8H364407
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 90
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 7.1
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 15
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch) Alte
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 15
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 11.5
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (inch) Alte
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descriere

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H364407
EAN 3148510999104
UBB 500638321462
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 39.9/32
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.