Bento Toolset
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate
8W546667
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
Cheie combinată cu clichet cu balamale Facom cu acționare de 10 mm și 15° crom satinat 136,5 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
53
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime
136.5
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
10
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
53
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Da
Lățimea cheii la capătul deschis (inch)
3/8 inch
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
10
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
22.7
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
20
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8W546667
EAN
3662424065156
UBB
500680408696
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
467BF.10