Nedtrain Oud
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
Chei de mână
Chei inel
Chei clichet
2L798214
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
Chei cu clichet Facom 8X10-12X13
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2L798214
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
10
Cheie de dimensiuni mici (mm)
8
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
150
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
10
Cheie de dimensiuni mici (mm)
8
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Modelul semilună
Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch)
5/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch)
3/8 inch
Lățimea capului mică (mm)
20.2
Lățimea capului mare (mm)
25.2
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
6
Model deschis
Nu
Marca
Facom
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2L798214
EAN
3148517938304
UBB
500638538602
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
64C.S1