text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Perie pentru roți Tyrolit 50 x 15 x 12,5-6 x 30


Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege dintre diferite modele: între sensibilă (DW - înnodată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosieră (DZ - înnodată) pentru sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și lacului. În plus, versiunea înnodată DZ strălucește prin timpul de staționare și robustețea suplimentare.

Cod Articol 2R360980
Design Cap de perie
Material Oțel
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 50
Marca Tyrolit
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Design Cap de perie
Material Oțel
Conexiune pin Da
Diametrul periei (mm) 50
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 96035000
Type Shaft Mounted Round Brush

Descriere

Periile cu coadă rotundă PREMIUM pentru polizorul drept sunt deosebit de potrivite pentru prelucrarea zonelor greu accesibile de pe piesele de prelucrat din oțel. Fie pentru îndepărtarea vopselei și a ruginii, curățarea rosturilor de sudură sau pentru pregătirea și finisarea suprafețelor din oțel, această perie de sârmă de înaltă performanță poate fi utilizată universal. Puteți alege dintre diferite modele: între sensibilă (DW - înnodată) pentru derapare, curățare, netezire, lustruire, matizare și degroșare și grosieră (DZ - înnodată) pentru sudură sau pentru îndepărtarea calcarului și lacului. În plus, versiunea înnodată DZ strălucește prin timpul de staționare și robustețea suplimentare.

Numerele articolelor

Cod Articol 2R360980
EAN 9003178908445
UBB 500572207537
UNSPSC 27111907
Nr. articol producător 890844
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.