text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 32 A 400 V 25m H07RN-F 5x4mm² black IP44


Ștecher CEE - H07RN-F - cuplaj CEE cu capac articulat - ambalat în pungă de folie - IP44 - cu aprobare de șantier - testat conform VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Cod Articol 2C750350
Curentul nominal (A) 32
Lungime (mm) 25
Înveliș exterior colorat Red
Material înveliș exterior Cauciuc
Număr de nuclee 5
Ambalat la 1

Specificații

Curentul nominal (A) 32
Lungime (mm) 25
Înveliș exterior colorat Red
Material înveliș exterior Cauciuc
Număr de nuclee 5
Cablu spiralat Nu
Tensiune nominală (V) 400-400
Grad de protecție (IP) IP44
Cu întrerupător de cablu Nu
Cu conductor de protecție Da
Sistem de conectare orientat spre sistem Da
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Marca Weingartner

Descriere

Ștecher CEE - H07RN-F - cuplaj CEE cu capac articulat - ambalat în pungă de folie - IP44 - cu aprobare de șantier - testat conform VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Numerele articolelor

Cod Articol 2C750350
EAN 4023386004314
UBB 500729838234
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 00431
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.