text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Cască de protecție 3M Peltor G3000 Orange


Casca de protecție 3M™ Seria G3000 a fost proiectată în strânsă colaborare cu lucrătorii industriali și forestieri. Este destinată utilizării în medii dificile, cu cerințe stricte de protecție eficientă, ventilație excelentă și un câmp vizual maxim. Designul subțire înseamnă că obiectele care cad alunecă ușor și nu dislocă casca din poziția sa. Designul

Cod Articol 4D944277
Culoare Orange
Design Stil șapcă
Greutate 310
Ajustare Alte
Dimensiune (mm) 530 - 620
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Orange
Design Stil șapcă
Greutate 310
Ajustare Alte
Dimensiune (mm) 530 - 620
Material Polietilenă (PE)
Cu bandă de transpirație Da
Suspensie 4 puncte
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Da
Cu protecție pentru gât Nu
Cu protecție facială Nu
Cu manșetă pentru urechi Nu
Testat VDE Nu
Marca 3M
Model Uvicator

Descriere

Casca de protecție 3M™ Seria G3000 a fost proiectată în strânsă colaborare cu lucrătorii industriali și forestieri. Este destinată utilizării în medii dificile, cu cerințe stricte de protecție eficientă, ventilație excelentă și un câmp vizual maxim. Designul subțire înseamnă că obiectele care cad alunecă ușor și nu dislocă casca din poziția sa. Designul ușor rotunjit, fără componente ascuțite sau proeminente, căptușeala extrem de confortabilă și reglarea simplă a curelei de gât fac ca casca G3000 să fie unică. pentru protecția capului concepută pentru medii dure, utilizați casca de protecție 3M™ seria G3000. Casca îndeplinește cerințele EN 397:212+A1:2012 cu hamul rotit la 180° (din spate în față)Casca noastră de protecție este disponibilă cu suspensie pinlock sau cu clichet și cu o bandă de transpirație din plastic sau piele. Are un design ușor rotunjit care oferă un câmp vizual bun și ajută la evitarea agățării pieselor de cabluri sau crengi. Este disponibilă cu sau fără orificii de ventilație care sunt distribuite pe o suprafață mare și oferă un flux maxim de aer, sporind confortul purtătorului. Un vârf scurt oferă o vizibilitate îmbunătățită în sus, iar un disc senzor 3M™ Uvicator™ vă spune când casca de protecție a fost supraspusă radiațiilor UV și este timpul să o înlocuiți. Harnașamentul pentru cap poate fi rotit la 180° pentru o vizibilitate mai bună atunci când lucrați în spații restrânse. Căștile îndeplinesc cerințele EN 397:212+A1:2012 cu harnașamentul rotit la 180° (de la spate la față) și Versiunile izolate electric îndeplinesc cerințele EN 50365:2002 pentru utilizarea în instalații de joasă tensiune

Numerele articolelor

Cod Articol 4D944277
EAN 7318640053670
UBB 500512535039
UNSPSC 46181701
Nr. articol producător G30NUVOR
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.