text.skipToContent text.skipToNavigation

Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA


Article number 4F551550
Design Drept/în unghi
Conexiune 1 Piuliță de unire
Conexiune 2 Piuliță de unire
Clasa de calitate Clorura de polivinil (PVC)
Lungime (mm) 46
Material Plastic
Culoarea stratului de acoperire Alte
Packed per 1

Specifications

Design Drept/în unghi
Conexiune 1 Piuliță de unire
Conexiune 2 Piuliță de unire
Clasa de calitate Clorura de polivinil (PVC)
Lungime (mm) 46
Material Plastic
Culoarea stratului de acoperire Alte
Cu inele de etanșare/ garnituri de etanșare Nu
Potrivit pentru aer comprimat Nu
Diametrul interior al furtunului (mm) 13
Potrivit pentru apă răcită Da
Potrivit pentru apă de robinet Da
Potrivit pentru apă de încălzire centrală Nu
Potrivit pentru ulei Nu
Material de împletitură Alte
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Diametrul nominal al furtunului DN 13
Cu împletitură Nu
Tipul de acoperire Nici unul
Conexiune de material 1 Alamă
Conexiune de material 2 Alamă
Calitatea materialului conexiune 1 Alte
Conexiune de calitate a materialului 2 Alte
Aprobat de GDV Nu
Aprobat VA Nu
Omologare de tip în conformitate cu BBR/EKS Nu
Marca Geka
Codul mărfurilor 74198090

Article numbers

Article number 4F551550
EAN 4015933112177
UBB 500582046404
UNSPSC 40141734
Manufacturer article nr  4000351272
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.