Chimic
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
500542FIS
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
Capsulă Fischer fhb ii-pf 8x60
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
500542FIS
Material
Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm)
10
Adâncimea găurii de găurire (mm)
75
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
60
Marca
Fischer
Aprobare ETA
Yes
Potrivit pentru
FHB II-A L M 8 x 60
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Material
Rășină vinilesterică
Diametrul găurii de găurire (mm)
10
Adâncimea găurii de găurire (mm)
75
Adâncimea efectivă de ancorare (mm)
60
Marca
Fischer
Aprobare ETA
Yes
Potrivit pentru
FHB II-A L M 8 x 60
Greutate pe bucată (g)
13.15
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
500542FIS
EAN
4048962000955
UBB
500616656707
UNSPSC
31161601
Nr. articol producător
500542