text.skipToContent text.skipToNavigation

Cap Allen Gedore 42 7 mm


GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Referência G2182.070.001
Lungime totală (mm)
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 41
Embalado por 1

Especificações

Lungime totală (mm) 103
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 7
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 41
Diametrul lamei (mm) 7
Cu cap cu bilă Nu
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 45
Codul mărfurilor 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descrição

GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Números do artigo

Referência G2182.070.001
EAN 4010886634097
UBB 203120532734
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 6340930
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.