text.skipToContent text.skipToNavigation

Cap Allen Gedore 42 5 mm


GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Cod Articol G2182.050.001
Lungime totală (mm)
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 33
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 85
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 33
Diametrul lamei (mm) 5
Cu cap cu bilă Nu
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Type Hexagon Socket Key

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2182.050.001
EAN 4010886634073
UBB 203120532403
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 6340770
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.