text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Cap Allen Gedore 42 27 mm


GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Cod Articol G2182.270.001
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design În unghi drept
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 27
Lungime totală (mm) 270
Design În unghi drept
Izolat Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 127
Lungime picior lung (mm) 277
Diametrul lamei (mm) 27
Cu cap cu bilă Nu
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 1750
Codul mărfurilor
Type Hexagon Socket Key

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 6342550
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.