text.skipToContent text.skipToNavigation

Cap Allen Gedore 42 17 mm


GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Cod Articol G2182.170.001
Lungime totală (mm)
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 17
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 175
Izolat Nu
Lățimea cheii (mm) 17
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 80
Diametrul lamei (mm) 17
Cu cap cu bilă Nu
Capac rotativ Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 430
Codul mărfurilor 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 61CrSiV5, dimensiuni 0,7 mm și 0,9 mm finisaj pistol-metal, zincat până la dimensiunea 12 mm, cromat până la dimensiunea 14 mm, oțel vanadiu 61CrSiV5, galvanizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2182.170.001
EAN 4010886634165
UBB 203120533310
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 6341660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.