text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 50m H07RN-F 3x1.5mm² 290mm 4 protective con. plugs


din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V AC - pentru cea mai dură utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corpului tamburului - cu ghidaj de cablu și sistem de diagnosticare HEDI DiagS respectă cerințele DGUV-I 203-006 (fost BGI 608) și DGUV-I 203-005 (fost BGI 600), K2

Artikelnummer 7R945419
Marca Hedi
Codul mărfurilor 85444290
Verpakt per 1

Specificaties

Marca Hedi
Codul mărfurilor 85444290

Omschrijving

din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V AC - pentru cea mai dură utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corpului tamburului - cu ghidaj de cablu și sistem de diagnosticare HEDI DiagS respectă cerințele DGUV-I 203-006 (fost BGI 608) și DGUV-I 203-005 (fost BGI 600), K2

Artikelnummers

Artikelnummer 7R945419
EAN 4003644020409
UBB 500729862143
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer K750NTF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.