text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 40m H07RN-F 3x1.5mm² 290mm 4 protective con.plugs


din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V c.a. - pentru cele mai dure condiții de utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corpului tamburului - cu ghidaj de cablu și sistem de diagnosticare HEDI DiagS respectă cerințele DGUV-I 203-006 (fost BGI 608) și DGUV-I 203-005 (fost BGI 600), K2

Referência 9N141018
Marca Hedi
Codul mărfurilor 85444290
Embalado por 1

Especificações

Marca Hedi
Codul mărfurilor 85444290

Descrição

din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V c.a. - pentru cele mai dure condiții de utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corpului tamburului - cu ghidaj de cablu și sistem de diagnosticare HEDI DiagS respectă cerințele DGUV-I 203-006 (fost BGI 608) și DGUV-I 203-005 (fost BGI 600), K2

Números do artigo

Referência 9N141018
EAN 4003644020751
UBB 500729839711
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr K740NTF
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.