text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 protective con. plugs


din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V c.a. - pentru cele mai dure condiții de utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corp

Ambalat la 1

Descriere

din plastic masiv - Ø 290 mm - cu 4 prize de contact rezistente la stropire, 250 V c.a. - pentru cele mai dure condiții de utilizare pe șantier - corpul tamburului și cadrul de transport din plastic robust - mâner rotativ rabatabil cu 2 componente soft touch pentru un confort sporit al utilizatorului - comutator de oprire a rotației pentru blocarea corpului tamburului - cu ghidaj de cablu și sistem de diagnosticare HEDI DiagS respectă cerințele DGUV-I 203-006 (fost BGI 608) și DGUV-I 203-005 (fost BGI 600), K2

Numerele articolelor

Cod Articol 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător K725N2TF
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.