Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A2 140 HV51420
Șaibă plată Metric tip A DIN 125-1A Oțel inoxidabil A4 140 HV55420
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310)51450
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel inoxidabil A2 140 HV51530
Nord-Lock Șaibă rezistentă la vibrații, Metric Oțel inoxidabil A455437
Șaibă de contact electric zimțată exterior metric DIN 6798 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51460
Șaibă de siguranță pentru arbori DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Șaibă elastică / grower metric DIN 127 B Stainless spring steel A4 (1.4401)55450
Șaibă elastică ondulată forma A DIN 137 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51550
Şaibă plată tip L NF E25-513 Oțel inoxidabil A2 100 HV51418
Șaibă plată pentru șuruburi cap cilindric DIN 433-1 Oțel inoxidabil A2 140 HV51930
Șaibe DIN463 cu 2 elemente de blocaj extern DIN 463 Oțel inoxidabil A455910
Şaibă cu element de blocaj extern DIN 432 Oțel inoxidabil A251914
Şaibă plată ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oțel inoxidabil A4 140 HV55530
Şaibă plată tip LL NF E25-513 Oțel inoxidabil A4 100 HV55419
Şaibă plată tip M NF E25-513 Oțel inoxidabil A2 100 HV51417
Şaibă plată tip L NF E25-513 Oțel inoxidabil A4 100 HV55418
Șaibă plată ISO 3xd inox ISO 7093-1 Oțel inoxidabil A4 200 HV55531
Șaibă elastică / grower arcuită DIN 128 A Stainless spring steel A2 (1.4310)51520
Șaibă plată pentru șuruburi cap cilindric DIN 433-1 Oțel inoxidabil A4 140 HV55930