Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel arc M3 - M1636395
Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel pentru arcuri Oțel mecanic zincat mecanic cu pasivare groasă cu Cr(III)36397
Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel arc M18 - M3036390
Șaibă conică elastică, Schnorr VS Oțel arc Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III)36425
Șaibă conică elastică, Schnorr VS Oțel arc36420
Șaibă conică elastică pt. șuruburi 8.8 & 10.9, tip M Stainless spring steel A4 (1.4401)55443
Șaibă conică elastică pt. șuruburi 8.8 & 10.9, tip M Oțel arc Zincare cu fulgi - ISO 1068336325
Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) EN 16983 A Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat36300
Șaibă conică elastică, Schnorr S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Șaibă Arc-Disc pentru rulmenți Oțel arc Fosfatat36460
Șaibe Arc-Disc DIN 2093 Oțel arc 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat36307
Șaibe Arc-Disc tip C (ușor) EN 16983 C Oțel acc. to EN 16983 Fosfatat36303
Șaibe Arc-Disc tip B (mediu) EN 16983 B Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat36302
Șaibe Arc-Disc Oțel 50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159 Fosfatat36450
Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel arc împachetare mare36396
Șaibe Arc-Disc tip A (masiv) INOX DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Șaibă conică elastică pt. șuruburi 8.8 & 10.9, tip Z Oțel arc Zincare cu fulgi - ISO 1068336326
Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel pentru arcuri Oțel mecanic zincat mecanic cu pasivare groasă cu Cr(III)36411