Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel Zincat 010.907141
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Zincat 010.907151
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel inoxidabil A455030
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel Simplu 010.907150
Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel Zincat 010.907290
Şurub cu cap bombat şi locaş hexagonal ISO 7380-1 Oțel inoxidabil A251030
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel Simplu 010.907144
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel inoxidabil A251028
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexalobular ISO ≈7380-2 Oțel inoxidabil A251041
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexagonal ISO 7380-2 Oțel inoxidabil A455025
Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A251029
Şurub cu cap bombat şi locaş hexalobular ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A455032
Hexagon socket button head screw with large head ISO ≈7380-1 Oțel inoxidabil A251023
Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Oțel inoxidabil ASTM F879 304 CW / CW1U51030
Șuruburi inbus cu cap bombat UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 SimpluU07150
Șuruburi inbus cu cap bombat UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 SimpluU07230
Hexagon socket button head screw ISO 7380-1 Stainless steel LUBRINOX A251033
Șurub cu cap bombat cu flanșă și locaș hexalobular ISO ≈7380-2 Oțel inoxidabil A455041