text.skipToContent text.skipToNavigation

Cărucior pentru scule Gedore 1430

La comandă

Corp: Dimensiuni: H 305 x L 625 x P 400 mm, Partea superioară ABS, Protecție la călcâi și la impact pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, 3 sertare late (L 480 x P 325 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare

Cod Articol G2000.661.813
Lățime 625
Înălțime 400
Adâncime 305
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 625
Înălțime 400
Adâncime 305
Cadențar cu cătușe Nu
Rulmenți Nu
Cu curea de umăr Nu
Semnal roșu Nu
Cu încuietoare Da
Număr total de compartimente 3
Cu spumă Nu
Cu mâner telescopic Nu
Număr de sertare 3
Cu sertare Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 21000
Model 1430
Type Tool Case

Descriere

Corp: Dimensiuni: H 305 x L 625 x P 400 mm, Partea superioară ABS, Protecție la călcâi și la impact pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, 3 sertare late (L 480 x P 325 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, acționare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Accesorii: 6 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizată, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Culori și modele speciale disponibile la cerere, Livrare fără scule și accesorii

Numerele articolelor

Cod Articol G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 6618130
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.