text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Căști pentru urechi 3M X5P3 Negru/Gri


Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X5 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare care oferă performanțe excepționale - fără a fi nevoie de protecție dublă. Oferind aceleași caracteristici premium pe care le așteptați de la seria 3M Peltor X, acestea reduc, de asemenea, zgomotul cu până la 37 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împot

Cod Articol 4D977542
Culoare Alte
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 31
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 31
Bluetooth Nu
Bandă de cap din material Alte
Tip de transport -
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007707921

Descriere

Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X5 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare care oferă performanțe excepționale - fără a fi nevoie de protecție dublă. Oferind aceleași caracteristici premium pe care le așteptați de la seria 3M Peltor X, acestea reduc, de asemenea, zgomotul cu până la 37 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor de zgomot moderate până la ridicate, utilizați căștile de protecție pentru urechi 3M™ PELTOR™ X5. Căștile de protecție pentru urechi 3M PELTOR X5 au un cod de culori negru, ceea ce face simplă selectarea nivelului corect de protecție din gama seriei X. Combinând cunoștințele legendare ale 3M în materie de protecție auditivă cu tehnologia avansată, căștile noastre pentru urechi includ o spumă special formulată în căști și pernuțe, cu un design inovator al distanțierelor și cupei. Tehnologia utilizată în design înseamnă că, în ciuda căștilor mai mari, căștile sunt totuși ușoare, cu un echilibru și un confort excelente. Designul cu bentiță dublă nu numai că reduce acumularea de căldură în timpul purtării, dar oferă și o potrivire și un echilibru excelente. Sârma din oțel inoxidabil din interiorul benzii de protecție este acoperită cu plastic, ceea ce face ca banda de protecție să fie cea mai robustă pe care o oferă 3M, dar și izolată electric. Este atât puternică, cât și confortabilă, deoarece bentița plată și lată are un strat de plastic moale care asigură o presiune stabilă pe partea superioară a capului. Glisierele modelate cu grijă asigură că antifoanele sunt ușor de reglat atunci când sunt pe cap. Pernuțele largi, din spumă moale, ajută lucrătorii să se simtă confortabil, în timp ce cupele subțiri oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță. pernuțele și inserțiile din spumă, disponibile sub formă de kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului. De asemenea, acestea sunt disponibile ca modele montate pe cască sau pe gât.

Numerele articolelor

Cod Articol 4D977542
EAN 4046719695546
UBB 500512531806
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător PEX5P3E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.