text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Căști pentru urechi 3M PEX3A Peltor X3A negru/roșu


Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X3 dispun de o bandă dublă izolată electric, care reduce acumularea de căldură pe partea superioară a capului. Utilizând un distanțier special conceput, acestea oferă o reducere a zgomotului de până la 33 dB, fără greutate și volum.Pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor de zgomot moderat

Cod Articol 5V316673
Culoare Alte
Greutate 247
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Greutate 247
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 33
Bluetooth Nu
Bandă de cap din material Plastic
Tip de transport -
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor

Descriere

Căștile pentru urechi 3M™ PELTOR™ X3 dispun de o bandă dublă izolată electric, care reduce acumularea de căldură pe partea superioară a capului. Utilizând un distanțier special conceput, acestea oferă o reducere a zgomotului de până la 33 dB, fără greutate și volum.Pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor de zgomot moderate până la ridicate, utilizați căștile de protecție auditivă 3M™ PELTOR™ X3.Căștile noastre de protecție auditivă X3 au codul de culoare roșu, ceea ce simplifică selectarea nivelului corect de protecție din gama seriei X. Combinând cunoștințele legendare ale 3M în materie de protecție auditivă cu tehnologia avansată, căștile noastre pentru urechi includ un distanțier special conceput, care îmbunătățește reducerea zgomotului fără exces de volum și greutate. Acest lucru înseamnă că X3 este ușor și aerodinamic, reducând în același timp zgomotul cu până la 33 dB. designul cu izolație electrică, cu bandă dublă pentru cap, ajută la reducerea acumulării de căldură pe partea superioară a capului, iar sârma din oțel inoxidabil, acoperită cu plastic, face ca banda pentru cap să fie cea mai robustă pe care o oferă 3M. Este atât puternică, cât și confortabilă, deoarece banda lată plată pentru cap are un strat de plastic moale care asigură o presiune stabilă pe creștetul capului. Lipsa metalului expus înseamnă că produsul este „dielectric”, oferind rezistență electrică pentru acele aplicații cu risc de scânteie sau încărcătură. glisoarele atent turnate asigură că antifoanele sunt ușor de reglat atunci când sunt pe cap. Pernuțele largi, din spumă moale, ajută lucrătorii să se simtă confortabil, în timp ce cupele subțiri oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță.Pernuțele și inserțiile din spumă, disponibile sub formă de kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit dacă sunt uzate sau deteriorate, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului. Acestea sunt, de asemenea, disponibile ca modele montate pe cască sau în jurul gâtului.

Numerele articolelor

Cod Articol 5V316673
EAN 4046719695492
UBB 500512531319
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător PEX3A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.