text.skipToContent text.skipToNavigation

Căști pentru urechi 3M EC0100B Galben


Protectorul auditiv cu bandă 3M™ E-A-Rcaps™ este prevăzut cu vârfuri semi-aurale concepute pentru a sigila partea de intrare a canalului auditiv pentru a ajuta la reducerea expunerii la niveluri periculoase de zgomot de până la 23 dB. obțineți unul dintre cele mai ușoare protectori auditivi cu bandă de pe piață cu dopurile auditive cu bandă 3M™ E-A-Rcap

Cod Articol 6W088362
Culoare Yellow
Design Rotund/glob
Cu bandă pentru cap Da
Valoarea izolației SNR (dB) 23
Cu cablu Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Yellow
Design Rotund/glob
Cu bandă pentru cap Da
Valoarea izolației SNR (dB) 23
Cu cablu Da
Număr de perechi 400
Modelul Lamella Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu suport Da
Capsule de înlocuire Nu
Reutilizabile Da
Marca 3M
Model EA-Rcaps

Descriere

Protectorul auditiv cu bandă 3M™ E-A-Rcaps™ este prevăzut cu vârfuri semi-aurale concepute pentru a sigila partea de intrare a canalului auditiv pentru a ajuta la reducerea expunerii la niveluri periculoase de zgomot de până la 23 dB. obțineți unul dintre cele mai ușoare protectori auditivi cu bandă de pe piață cu dopurile auditive cu bandă 3M™ E-A-Rcaps™. Acestea dispun de capace confortabile din spumă pe o bandă flexibilă. Dopul moale și neted în formă de capac din poliuretan sigilează eficient canalul auditiv, oferind o protecție de 23 dB certificată CE, testată conform EN 352. Ideale pentru mediile murdare, capsulele se introduc simplu, fără a fi nevoie să se rostogolească, manipularea mai redusă fiind de obicei mai igienică. zgomotul redus de transmisie prin bandă îmbunătățește acceptarea purtătorului. Acestea pot fi depozitate confortabil în jurul gâtului atunci când nu sunt utilizate, convenabil dacă intrați și ieșiți frecvent din medii zgomotoase. în timp ce sunt populare ca dopuri cu bandă de unică folosință pentru vizitatori în zone precum fabricile, banda este lavabilă și reutilizabilă, iar capsulele de schimb 3M™ E-A-RCaps™ sunt înlocuibile și pot fi achiziționate separat. Puteți alege să le eliminați în întregime sau puteți păstra banda și să înlocuiți doar partea de capsulă de care aveți nevoie.

Numerele articolelor

Cod Articol 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Nr. articol producător EC0100B
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.