text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Căști de urechi 3M Peltor X2P3 Multicolor


Earmufs 3M™ PELTOR™ X2 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare cu un design modern al cupei subțiri. Acestea au o bentiță dublă, izolată electric, care diminuează acumularea de căldură în partea de sus a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 31 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor moderate de z

Cod Articol 8G589197
Culoare Alte
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 24
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 24
Bluetooth Nu
Bandă de cap din material Alte
Tip de transport Casca atasata
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007707897

Descriere

Earmufs 3M™ PELTOR™ X2 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare cu un design modern al cupei subțiri. Acestea au o bentiță dublă, izolată electric, care diminuează acumularea de căldură în partea de sus a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 31 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor moderate de zgomot, utilizați protezele pentru urechi 3M™ PELTOR™ X2. designul cu bentiță dublă, izolată electric, ajută la reducerea acumulării de căldură în partea de sus a capului, iar sârma din oțel inoxidabil, acoperită cu plastic, face ca bentița să fie cea mai robustă pe care 3M o are de oferit. Este atât puternică, cât și confortabilă, deoarece banda lată plată pentru cap are un strat de plastic moale care asigură o presiune stabilă pe creștetul capului. Lipsa metalului expus înseamnă că produsul este „dielectric”, oferind rezistență electrică pentru acele aplicații cu risc de scânteie sau sarcină. glisoarele atent turnate asigură că antifoanele sunt ușor de reglat atunci când sunt pe cap. Pernuțele largi și moi din spumă pentru urechi ajută lucrătorii să se simtă confortabil, în timp ce cupele subțiri oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță.Reducând zgomotul până la 31 dB, căștile pentru urechi 3M PELTOR X2 au un cod de culoare galben, facilitând selectarea nivelului corect de protecție din gama seriei X.Pernuțele și inserțiile din spumă, disponibile ca kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit în cazul în care sunt uzate sau deteriorate, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului. Acestea sunt, de asemenea, disponibile ca modele montate pe cască sau în jurul gâtului.

Numerele articolelor

Cod Articol 8G589197
EAN 4046719695485
UBB 500512531236
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător PEX2P3E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.