text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Căști de urechi 3M Peltor X2A negru/galben


Earmufs 3M™ PELTOR™ X2 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare cu un design modern al cupei subțiri. Acestea au o bentiță dublă, izolată electric, care diminuează acumularea de căldură în partea de sus a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 31 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor moderate de z

Cod Articol 7T436368
Culoare Alte
Greutate 220
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alte
Greutate 220
Reglabil Da
Conexiune radio Nu
Pliere Nu
Valoarea izolației SNR (dB) 31
Bluetooth Nu
Bandă de cap din material Alte
Tip de transport -
Anulare activă a zgomotului Nu
Perne înlocuibile Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu radio Nu
Marca 3M
Model Peltor
Type XA007706899

Descriere

Earmufs 3M™ PELTOR™ X2 sunt protectoarele noastre auditive inovatoare cu un design modern al cupei subțiri. Acestea au o bentiță dublă, izolată electric, care diminuează acumularea de căldură în partea de sus a capului și oferă o reducere a zgomotului de până la 31 dB. pentru o protecție auditivă de înaltă performanță împotriva nivelurilor moderate de zgomot, utilizați protezele pentru urechi 3M™ PELTOR™ X2. designul cu bentiță dublă, izolată electric, ajută la reducerea acumulării de căldură în partea de sus a capului, iar sârma din oțel inoxidabil, acoperită cu plastic, face ca bentița să fie cea mai robustă pe care 3M o are de oferit. Este atât puternică, cât și confortabilă, deoarece banda lată plată pentru cap are un strat de plastic moale care asigură o presiune stabilă pe creștetul capului. Lipsa metalului expus înseamnă că produsul este „dielectric”, oferind rezistență electrică pentru acele aplicații cu risc de scânteie sau sarcină. glisoarele atent turnate asigură că antifoanele sunt ușor de reglat atunci când sunt pe cap. Pernuțele largi și moi din spumă pentru urechi ajută lucrătorii să se simtă confortabil, în timp ce cupele subțiri oferă o compatibilitate îmbunătățită cu alte echipamente de siguranță.Reducând zgomotul până la 31 dB, căștile pentru urechi 3M PELTOR X2 au un cod de culoare galben, facilitând selectarea nivelului corect de protecție din gama seriei X.Pernuțele și inserțiile din spumă, disponibile ca kituri de igienă, sunt ușor de înlocuit în cazul în care sunt uzate sau deteriorate, contribuind la prelungirea duratei de viață a produsului. Acestea sunt, de asemenea, disponibile ca modele montate pe cască sau în jurul gâtului.

Numerele articolelor

Cod Articol 7T436368
EAN 4046719695461
UBB 500512531152
UNSPSC 46181802
Nr. articol producător PEX2A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.