text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Cârlige Bahco 6950RN

Cod Articol L6830.006.951
Izolat Nu
Înălțime 26.4
Greutate 95
Diametrul capului (mm) 25.3
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 121
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 26.4
Greutate 95
Diametrul capului (mm) 25.3
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 121
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marcă Bahco
Greutate pe bucată (g) 85
Codul mărfurilor
Type Round Head Reversible Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol L6830.006.951
EAN 7314151831189
UBB 203122671217
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6950RN
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.