text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig Stahlwille 415B 415B


Reversibilă22 dințiCu mâner cu 2 componenteCu Allen 1/4„DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Pentru biți de șurubelniță de 1/4”Allen cu arc de compresie inelarBiturile sunt ușor de introdus, se blochează bine în poziție și pot fi scoase din nou cu ușurință

Cod Articol G0435.415.005
Izolat Nu
Greutate 76
Diametrul capului (mm) 22
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 117
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 76
Diametrul capului (mm) 22
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 117
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Unghi de întoarcere (°) 16
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Codul mărfurilor 8466103800
Type Ratchet

Descriere

Reversibilă22 dințiCu mâner cu 2 componenteCu Allen 1/4„DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3Pentru biți de șurubelniță de 1/4”Allen cu arc de compresie inelarBiturile sunt ușor de introdus, se blochează bine în poziție și pot fi scoase din nou cu ușurință

Numerele articolelor

Cod Articol G0435.415.005
EAN 4018754182480
UBB 500511614330
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 11131011
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.