text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cârlig reversibil Stahlwille 422 3/8 inch 60 dinți disc de comutare


Reversibil60 dințiCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 6°DIN 3122/ISO 3315

Cod Articol G0435.002.422
Izolat Nu
Greutate 236
Diametrul capului (mm) 32
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 194
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Greutate 236
Diametrul capului (mm) 32
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 194
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 260
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descriere

Reversibil60 dințiCu mâner cu 2 componentePentru lucrul în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 6°DIN 3122/ISO 3315

Numerele articolelor

Cod Articol G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 12231011
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.