text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Cârlig reversibil Gedore 3293 U-2 3/4 inch 50 dinți disc de comutare


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbător de discuri, cu dinți fini și robust, Unghi de întoarcere 7,2 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Objednací číslo G2272.032.932
Izolat Nu
Înălțime 60
Greutate 1494
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 500
Baleno po 1

Specifikace

Izolat Nu
Înălțime 60
Greutate 1494
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 500
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Unghi de întoarcere (°) 7.2
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1450
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Popis

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbător de discuri, cu dinți fini și robust, Unghi de întoarcere 7,2 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6278600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.