text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cârlig reversibil Gedore 2093 U-3 1/4 inch 72 dinți disc de comutare

Stoc zero

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2272.020.933
Izolat Nu
Înălțime 25
Greutate 91
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 25
Greutate 91
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 90
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.020.933
EAN 4010886617052
UBB 240122055892
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6170590
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.