text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig reversibil Gedore 1993 U-3 1/2 inch 72 dinți disc de comutare


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc de schimb metalic antiderapant, cu dinți fini (72 de dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel GEDORE vanadiu 31C

Cod Articol G2272.019.933
Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 448
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 38
Greutate 448
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 470
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc de schimb metalic antiderapant, cu dinți fini (72 de dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel GEDORE vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.019.933
EAN 4010886614426
UBB 240122043500
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6144240
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.