text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig reversibil cu pârghie Wera Zyklop Metal switch 1/2 inch 72 dinți


8004 C Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/2", drive, 1/2", x 281 mmZyklop Metal ratchet with switchover lever. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere mic de 5°. Este prevăzut cu o pârghie de comutare pentru schimbarea comodă a direcției și funcție sigură de

Cod Articol 5F574564
Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime (mm) 281
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 13.7
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Mâner extensibil Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Wera
Type Reversible Ratchet

Descriere

8004 C Zyklop Metal Ratchet cu pârghie de comutare și 1/2", drive, 1/2", x 281 mmZyklop Metal ratchet with switchover lever. Design subțire pentru lucrul chiar și în spații foarte restrânse. Cei 72 de dinți cu pas fin permit un unghi de întoarcere mic de 5°. Este prevăzut cu o pârghie de comutare pentru schimbarea comodă a direcției și funcție sigură de blocare a soclului. Cârlig forjat, complet metalic (oțel crom-molibden) pentru o robustețe deosebit de ridicată și o durată lungă de viață.

Numerele articolelor

Cod Articol 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 05004064001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.