text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig de trecere Gedore 2093 Z-94 1/4 inch 20 dinți lungime 129 mm cu reversibil


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, dantura medie-fină, extrem de robustă, Unghi de întoarcere 18 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numéro d'article G2271.209.394
Izolat Nu
Înălțime 12
Greutate 78
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Emballé par 1

Spécifications

Izolat Nu
Înălțime 12
Greutate 78
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 18
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 65
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

La description

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, dantura medie-fină, extrem de robustă, Unghi de întoarcere 18 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numéros d'articles

Numéro d'article G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6170750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.