text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig de fricțiune Gedore 31 KR 35-65 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului

Cod Articol G2300.650.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 7204
Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (mm) 940
Lățimea capului (mm) 105
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 7204
Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (mm) 940
Lățimea capului (mm) 105
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 36.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 7150
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.650.001
EAN 4010886625705
UBB 203120511944
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6257010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.