text.skipToContent text.skipToNavigation

Cârlig de fricțiune Gedore 31 KR 30-60 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului

Cod Articol G2300.600.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 2879
Lățimea cheii (mm) 60
Lungime (mm) 760
Lățimea capului (mm) 92
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 2879
Lățimea cheii (mm) 60
Lungime (mm) 760
Lățimea capului (mm) 92
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 33.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 3150
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.600.001
EAN 4010886625699
UBB 203120511860
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6256980
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.