text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu unghiular Bosch GWB 12 V-10


Cod Articol 4X302578
Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 11
Diametru de găurire în oțel (mm) 10
Diametru de găurire în lemn (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 12
Capacitatea bateriei (Ah) 2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 1.2
Intervalul mandrinei de găurire (mm) 10
Cuplu maxim (Nm) 11
Diametru de găurire în oțel (mm) 10
Diametru de găurire în lemn (mm) 10
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da
Marca Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Numerele articolelor

Cod Articol 4X302578
EAN 3165140730846
UBB 500681360896
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601390908
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.