text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Ruko 18 x 30mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank suc

Cod Articol 9W633238
Dimensiunea nominală (mm) 18
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 30
Marca Ruko
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea nominală (mm) 18
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 30
Marca Ruko
Type Core Drill Bit

Descriere

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals.For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313 or a weldon direct shank such as the RUKO magnetic-stand A10 drill.

Numerele articolelor

Cod Articol 9W633238
EAN 4007140043696
UBB 500640267711
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 108218
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.