text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Ruko 14 x 55mm


Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Cod Articol 1D258142
Dimensiunea nominală (mm) 14
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 55
Marca Ruko
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea nominală (mm) 14
Sistem de fixare Alte
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 55
Marca Ruko

Descriere

Core drill made of heavy-duty high speed steel. Suitable for steel (such as T-brackets, large sheets), cast iron, non-ferrous and light metals. For use in magnetic-stand and pillar drilling machines with morse taper retainer. In connection with RUKO arbor holders no. 108 302 / 108 303, with RUKO EasyLock no. 108 312 / 108 313.

Numerele articolelor

Cod Articol 1D258142
EAN 4007140056443
UBB 500640275557
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 108514
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.