Burghie pentru piatră & beton
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
Burghie pentru piatră & beton
B4966
B4966.050.085
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
Burghiu pentru beton Bosch Cyl-3 Gri argintiu 5 x 85 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
50
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
85
Diametrul burghiului (mm)
5
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
50
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Da
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Marcă
Bosch
Greutate pe bucată (g)
0.011
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Concrete Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4966.050.085
EAN
3165140186704
UBB
500577121063
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
2608597658