text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu Milwaukee Hammer 16 x 1000mm


Položka č. 4B450163
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 950
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 1000
Diametrul burghiului (mm) 16
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 950
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Milwaukee
Codul mărfurilor 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4B450163
EAN 4002395336814
UBB 500513608298
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932367021
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.