text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Burghiu diamantat Bosch 75 x 35mm


Cod Articol 6X765175
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 75
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 35
Diametrul burghiului (mm) 75
Diametrul arborelui (mm) 75
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Bosch
Codul mărfurilor
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 6X765175
EAN 3165140577854
UBB 500648752193
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608587133
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.