text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Burghiu diamantat Bosch 40 x 35mm


Cod Articol 5R802461
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 40
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 35
Diametrul burghiului (mm) 40
Diametrul arborelui (mm) 40
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075010
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5R802461
EAN 3165140577755
UBB 500648690716
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608587123
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.