text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu diamantat Bosch 22 x 35mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Cod Articol 8V735064
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 22
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 35
Diametrul burghiului (mm) 22
Diametrul arborelui (mm) 22
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 35
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Da
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch

Descriere

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Numerele articolelor

Cod Articol 8V735064
EAN 3165140577687
UBB 500648844354
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608587116
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.