Șurubelnițe electrice
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
8N147511
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
Burghiu cu percuție fără fir Bosch 06019G0309
Adăugați în catalog
Vedeți prețul
Incl. TVA
Cod Articol
8N147511
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
82
Cuplu maxim (Nm)
110
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
82
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
82
Cuplu maxim (Nm)
110
Diametrul de găurire a pietrei 1-a treaptă de viteză (mm)
16
Diametrul de găurire a pietrei a doua treaptă de viteză (mm)
16
Setarea cuplului (Nm)
47
Număr maxim de lovituri (1/min)
31500
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
1.5
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
480
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
2100
Marca
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Cordless Hammer Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8N147511
EAN
3165140956307
UBB
500708197149
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019G0309