text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu percuție Bosch Plus-5 dm 10,0 mm de lucru L 200 mm L 260 mm SDS-Plus 1 buc.


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 260
Diametrul burghiului (mm) 10
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 200
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 100
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4996.100.265
EAN 3165140027861
UBB 500623564449
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 1618596178

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.