text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch 28 x 800 x 920mm


Cod Articol 3V204651
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 920
Diametrul burghiului (mm) 28
Diametrul arborelui (mm) 18
Sistem de fixare SDS-max
Lungime de tăiere (mm) 800
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3V204651
EAN 3165140560139
UBB 500648603933
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 1618596504
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.