text.skipToContent text.skipToNavigation

Burghiu cu ciocan Bosch 18 x 950 x 1000mm


The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Fu

Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 950
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 1000
Diametrul burghiului (mm) 18
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 950
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descriere

The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.

Numerele articolelor

Cod Articol B4996.181.000
EAN 3165140098540
UBB 500623568408
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608597126

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.