SDS + produse
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
SDS + produse
7W842973
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
Burghiu cu ciocan Bosch 12 x 150 x 210mm 10 bucăți
Adăugați în catalog
Cod Articol
7W842973
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
150
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
210
Diametrul burghiului (mm)
12
Sistem de fixare
SDS-plus
Lungime de tăiere (mm)
150
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Bosch
Type
Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Numerele articolelor
Cod Articol
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Nr. articol producător
2608831123